曜日別特売
PNB283013YD プラスチックボックス 内外電機 07388281

PNB283013YD プラスチックボックス 内外電機 07388281
PNB283013YD プラスチックボックス 内外電機 07388281
PNB283013YD プラスチックボックス 内外電機 07388281

プラスチックボックス

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
有効深さ(mm)101
寸法(縦×横×深さ)(mm)280.5×300×130
基板寸法(縦×横)(mm)200×250
内容量1面注文コード07388281品番PNB283013YD
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。ポールに直接取り付けが出来ます。※バンド幅は20mm以下をご使用ください。

ダークグレー保護等級IP33有効深さ(mm)101基板寸法(縦×横)(mm)200×250寸法(縦×横×深さ)(mm)280.5×300×130質量(kg)1.45仕様屋根無し材質ABS樹脂扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用材質(基板)木製 15mm色(マンセル値)5PB1/2.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 漏電防止
製造業

工場で電源装置を使用しており、水も多く使うため、安全対策の為購入しました。サイズもちょうどよく追加で2個購入しました。

対象商品 : 07388403
2024-08-08
用途: 監視カメラ取付
エイコーテクノ卸売・小売業

蓋の中央にφ25の穴をあけ、監視カメラをボックスの蓋部分に取り付け。リード線を直接ボックス内に配線しました。

対象商品 : 07388446
2019-08-16
用途: 部品取付用
株式会社エステー工業サービス業

このプラスチックの製品は、いろいろな用途に使えるので大変助かります。

対象商品 : 07388403
2019-06-07
用途: 配線
アヴァンセ建設業・工事業

注文から商品到着までもスムーズでした。
商品もしっかりとしています

対象商品 : 07388351
2017-06-27
用途: スマホの充電用ボックスとして
運輸・通信業

出入りの多い更衣室で、就業中の従業員がスマホの充電をしたまま置いておけるように、テーブルにネジで固定して中に充電器とスマホが置ける台を配置しました。鍵で施錠できるので安心して使用してもらっています。
丈夫な作りですが、ドリルやカッターナイフで楽に加工できました。

対象商品 : 07388376
2017-05-25
用途: 防犯カメラ電源箱

シリーズサイズも豊富、この手のBOX下穴サイズもうひとまわり大きのもあると便利かな。

対象商品 : 07388351
2017-01-13
用途: 小型ネットワーク機器設置時
その他業種

監視カメラ設置のため前面を穴あけ加工しましたが、素人でも割れることなく加工できました。

対象商品 : 07388281
2016-05-13
用途: 自動散水機用 コントローラー設置
農・林・水産業

普通に使用できます。出来れば本体ねじ止め穴が1ミリ程度大きいとありがたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする