曜日別特売
monocf210b3cm-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm サクリア 07404858

 

monocf210b3cm-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm サクリア 07404858
monocf210b3cm-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm サクリア 07404858
monocf210b3cm-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm サクリア 07404858
monocf210b3cm-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm サクリア 07404858
monocf210b3cm-n DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm サクリア 07404858

DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔3cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード07404858品番monocf210b3cm-n
参考基準価格(税別)¥21,354販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。
水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。
地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。
板間隔3cmなので圧迫感を感じずに目隠しできます。
複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。

用途
目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
注意
※サイズは製品サイズです。施工後の高さではありませんのでご注意ください。
※30cm基礎石に埋め込むので製品サイズから-30cmが施工後の高さです。
※施工手順書や説明書は付属しておりません。
※施工には45cm以上の基礎石をご使用いただき基礎石は天面まで埋めてください。
※その他に砂利やモルタル等が必要です。お客様でご用意ください。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※支柱正面の下部に穴あけがございますが基礎石に埋め込む部分ですので支障はございません。
※保管する際は平置きせずに立てかけて保管してください
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする