8TYD49JW 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07407317

 

8TYD49JW 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07407317
8TYD49JW 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07407317
8TYD49JW 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07407317

柱材 70×70 横張り用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は材質・色など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
アルミ形材
色
ホワイト
注文コード
07407317
品番
8TYD49JW
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
材質
アルミ形材
色
ホワイト
寸法L(mm)
2350【1900】
注意
※柱としてデザイナーズパーツを使用する場合、必ず柱材を使用してください。
※柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にΦ6mmの水抜き穴をあけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする