8TYP25WQ 枕木材 15・40×85 TOEX(LIXIL) 07409810

8TYP25WQ 枕木材 15・40×85 TOEX(LIXIL) 07409810
8TYP25WQ 枕木材 15・40×85 TOEX(LIXIL) 07409810
8TYP25WQ 枕木材 15・40×85 TOEX(LIXIL) 07409810

枕木材 15・40×85

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は材質・色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質
ラッピング形材(木調)
色
オーク
注文コード
07409810
品番
8TYP25WQ
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。

用途
アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート
材質
ラッピング形材(木調)
色
オーク
寸法L(mm)
1750
寸法(mm)
15×85×40
設置場所
門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
注意
※小口キャップ、キャップ取付部材、施工部材は別売りですので、別途ご購入ください。
※枕木材は強度部材としては使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする