曜日別特売
8TYE80HG 枕木材用キャップ 100角用 TOEX(LIXIL) 07412881

8TYE80HG 枕木材用キャップ 100角用 TOEX(LIXIL) 07412881
8TYE80HG 枕木材用キャップ 100角用 TOEX(LIXIL) 07412881

枕木材用キャップ 100角用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ダスクグレー
内容量1個注文コード07412881品番8TYE80HG
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。

用途
アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート
色
ダスクグレー
材質
樹脂
質量(kg)
0.05
設置場所
門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
注意
※ラッピング形材色用の場合(30×85用キャップは除く)はキャップ上面も本体と同じラッピング形材色になります。(キャップ素材は樹脂)
※30×85用キャップは樹脂色になります。
※別途「キャップ取付部品」が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする