8TYD50RA 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07414342

 

8TYD50RA 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07414342
8TYD50RA 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07414342
8TYD50RA 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07414342

柱材 70×70 横張り用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は材質・色など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
ラッピング形材
色
クリエモカ
注文コード
07414342
品番
8TYD50RA
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質
ラッピング形材
色
クリエモカ
有効寸法(mm)
4700(4840)
注意
※柱としてデザイナーズパーツを使用する場合、必ず柱材を使用してください。
※柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にΦ6mmの水抜き穴をあけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする