代表画像
NS(日進工具)
高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07417290
品番
MACH225SF R0.4X2
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。
切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
用途
被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
トラスコ品番
697-3299
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.8
シャンク径d(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
R0.4
有効長L1(mm)
2