8TYP24SC 枕木材 100×100 TOEX(LIXIL) 07418350

8TYP24SC 枕木材 100×100 TOEX(LIXIL) 07418350
8TYP24SC 枕木材 100×100 TOEX(LIXIL) 07418350
8TYP24SC 枕木材 100×100 TOEX(LIXIL) 07418350

枕木材 100×100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色シャイングレー
内容量1本注文コード07418350品番8TYP24SC
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。

用途
アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート
材質
アルミ形材
色
シャイングレー
寸法(mm)
100×100×2300L
寸法L(mm)
2300
設置場所
門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
注意
※小口キャップ、キャップ取付部材、施工部材は別売りですので、別途ご購入ください。
※枕木材は強度部材としては使用できません。ただし、高さ1,500mm以下で、ポリカパネルの取り付けが可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする