8TYD88JW 柱材 70×70 横張りコーナー用 TOEX(LIXIL) 07419497

 

8TYD88JW 柱材 70×70 横張りコーナー用 TOEX(LIXIL) 07419497
8TYD88JW 柱材 70×70 横張りコーナー用 TOEX(LIXIL) 07419497
8TYD88JW 柱材 70×70 横張りコーナー用 TOEX(LIXIL) 07419497

柱材 70×70 横張りコーナー用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット注文コード07419497品番8TYD88JW
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
アルミ形材
色
ホワイト
寸法L(mm)
2350【1900】
注意
※柱としてデザイナーズパーツを使用する場合、必ず柱材を使用してください。
※柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にΦ6mmの水抜き穴をあけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする