8TYD49WP 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07419908

 

8TYD49WP 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07419908
8TYD49WP 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07419908
8TYD49WP 柱材 70×70 横張り用 TOEX(LIXIL) 07419908

柱材 70×70 横張り用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色チェリーウッド
内容量1セット注文コード07419908品番8TYD49WP
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
色
チェリーウッド
寸法L(mm)
2350
材質
ラッピング形材
カバー寸法(mm)
1900
注意
※柱としてデザイナーズパーツを使用する場合、必ず柱材を使用してください。
※柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にΦ6mmの水抜き穴をあけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする