曜日別特売
8TYD66SC 笠木 120×24 TOEX(LIXIL) 07420179

 

8TYD66SC 笠木 120×24 TOEX(LIXIL) 07420179
8TYD66SC 笠木 120×24 TOEX(LIXIL) 07420179

笠木 120×24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07420179
品番
8TYD66SC
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
材質
アルミ形材
色
シャイングレー
寸法L(mm)
4000
注意
※笠木は70×70柱・70×70横張り用柱・75×75間仕切り用柱にのみ取付可能です。
※70×70横張り用コーナー柱には取付けできません。
※ 笠木取付材が同梱(L2000=3コ、L4000=5コ ) されています。(取付ねじ付属 )
※取付方法を必ず確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする