8TYJ03RP 強化木材 枕木材 50×100 TOEX(LIXIL) 07420206

 

8TYJ03RP 強化木材 枕木材 50×100 TOEX(LIXIL) 07420206
8TYJ03RP 強化木材 枕木材 50×100 TOEX(LIXIL) 07420206
8TYJ03RP 強化木材 枕木材 50×100 TOEX(LIXIL) 07420206

強化木材 枕木材 50×100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07420206
品番
8TYJ03RP
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
色
クリエモカR
寸法L(mm)
1800
注意
※枕木材のL寸法はGL上寸法です。埋め込み部はL1,500の場合255mm、L1,800の場合305mmとなります。
※強化木材はL寸法より長めに出荷しています。施工時は必ず必要寸法に切断してから使用してください。
※強化木材はリサイクル材を使用しているため、材料によって色のばらつきがあったり、表面に多少の他物質の混入が見られることがありますが、品質には問題ありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする