8TYD42EH 柱材 40×40 TOEX(LIXIL) 07420459

 

8TYD42EH 柱材 40×40 TOEX(LIXIL) 07420459
8TYD42EH 柱材 40×40 TOEX(LIXIL) 07420459
8TYD42EH 柱材 40×40 TOEX(LIXIL) 07420459

柱材 40×40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は材質・色など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
ラッピング形材
色
エクリュアイボリー
注文コード
07420459
品番
8TYD42EH
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
材質
ラッピング形材
色
エクリュアイボリー
寸法L(mm)
1850
注意
※柱としてデザイナーズパーツを使用する場合、必ず柱材を使用してください。
※柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にΦ6mmの水抜き穴をあけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする