曜日別特売
SUS-ET-75NS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421420

代表画像

SUS-ET-75NS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421420
SUS-ET-75NS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421420
SUS-ET-75NS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421420

ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径D(Φmm)75
取付高H(mm)95
ねじTM12
許容荷重(N)500
内容量1個注文コード07421420品番SUS-ET-75NS-M12-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3182
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
95
ねじT
M12
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする