曜日別特売

スピーカースタンドバッグGPA-SPKSTDBG-58 /SpeakerStd

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07422060
品番
GPA-SPKSTDBG-58 /SpeakerStd
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

GPA-SPKSTDBG-58 は、スピーカースタンドを安全に収納・運搬できるロングタイプの保護バッグ。
58インチクラスのスタンドに対応し、現場での扱いやすさを重視した実用モデル。
・PAスピーカースタンドを収納できる ロングサイズの保護バッグ
・外装は耐久性のあるナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃からスタンドを保護
・内部はシンプル構造で、スタンドをまとめて収納しやすいデザイン
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・スタジオなど幅広い現場で活躍
・軽量で扱いやすく、現場スタッフの定番アイテム
スペック
・品名:GPA-SPKSTDBG-58
・カテゴリ:スピーカースタンド用バッグ
・用途:スピーカースタンドの収納/運搬
・内寸:長さ約1,470mm × 幅約180mm × 高さ約150mm
・外寸:長さ約1,500mm × 幅約200mm × 高さ約170mm
・重量:約0.9~1.1kg
・JANコード:0716408530079
GPA-SPKSTDBG-58 は、スピーカースタンドを安全に収納・運搬できるロングタイプの保護バッグ。
58インチクラスのスタンドに対応し、現場での扱いやすさを重視した実用モデル。
・PAスピーカースタンドを収納できる ロングサイズの保護バッグ
・外装は耐久性のあるナイロン素材で、移動時の摩耗や軽度の衝撃からスタンドを保護
・内部はシンプル構造で、スタンドをまとめて収納しやすいデザイン
・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・スタジオなど幅広い現場で活躍
・軽量で扱いやすく、現場スタッフの定番アイテム
スペック
・品名:GPA-SPKSTDBG-58
・カテゴリ:スピーカースタンド用バッグ
・用途:スピーカースタンドの収納/運搬
・内寸:長さ約1,470mm × 幅約180mm × 高さ約150mm
・外寸:長さ約1,500mm × 幅約200mm × 高さ約170mm
・重量:約0.9~1.1kg
・JANコード:0716408530079

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする