G-MIXERBAG-0608 は、小型ミキサーや周辺機材を安全に持ち運ぶためのパッド入りナイロン製ギグバッグ。
軽量ながら十分な保護性能を備え、外ポケットやショルダーストラップなど実用的な装備を持つコンパクトケース。
・内装サイズ W17 × D22 × H7.5 cm の小型ミキサー/機材に対応
・パッド入りナイロン構造で機材を衝撃から保護
・内装はトリコット素材で機材表面の擦れを防止
・外側にアクセサリーポケットを装備し、ケーブルや電源を収納可能
・取り外し可能なショルダーストラップ付属
・手提げハンドルで持ち運びやすい設計
・軽量でライブ/リハ/現場持ち込みに最適
・DJ ミキサー、コンパクトレコーダー、エフェクターなどにも対応
G-MIXERBAG-0608 は、小型ミキサーや周辺機材を安全に持ち運ぶためのパッド入りナイロン製ギグバッグ。
軽量ながら十分な保護性能を備え、外ポケットやショルダーストラップなど実用的な装備を持つコンパクトケース。パッド入りナイロン構造で機材を衝撃から保護
・内装はトリコット素材で機材表面の擦れを防止
・外側にアクセサリーポケットを装備し、ケーブルや電源を収納可能
・取り外し可能なショルダーストラップ付属
・手提げハンドルで持ち運びやすい設計
・軽量でライブ/リハ/現場持ち込みに最適
・DJ ミキサー、コンパクトレコーダー、エフェクターなどにも対応