曜日別特売
TP-MINI ミニ角当て 4個組み タコマン 07431982

ミニ角当て 4個組み

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
07431982
品番
TP-MINI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

荷物の角ををワイヤー等から守ります。
ベルトやワイヤーの横ずれを防ぎます。
低価格品で、紛失したり回収できなかったりしても安心です。

用途
角あて。
セット内容
4個組
寸法(mm)
【ベルト飛び出し防止用突起間】50
色
ユニクロ
質量(g)
190
サイズ(mm)
110×45×45×板厚2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする