曜日別特売
DB-HN-17PGY-L フルハーネス JEFCOM(ジェフコム) 07432761

 

DB-HN-17PGY-L フルハーネス JEFCOM(ジェフコム) 07432761
DB-HN-17PGY-L フルハーネス JEFCOM(ジェフコム) 07432761

フルハーネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07432761
品番
DB-HN-17PGY-L
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

墜落制止用器具の規格 新規格品
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
Y型背中ベルト
・装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える
・電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない

仕様
1個口
材質
ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、フックハンガー:合成樹脂
質量(g)
約1130
規格
墜落制止用器具の規格 新規格品
梱包内容
個装箱
適応身長(cm)
170~190
材質(D環)
スチール
背タイプ
Y型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする