CSS-F061W コードマック 単相100V 6m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド 07457882

コードマック 単相100V 6m(ストッパーフリー)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07457882
品番
CSS-F061W
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
ストッパーフリータイプです。
ソフトンVCTF電線を使用しています。
軽作業に最適な6mコンパクト型です。
小型軽量ボディで場所を取らない取付け型です。

用途
自動車生産ラインに。
生産工場に。
自動車・車輌整備に。
トラスコ品番
851-3611
セット内容
一次側電線1m
材質
ABS
幅(mm)
198
高さ(mm)
273
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
[[二芯]]
定格電流(A)
6
電線長さ(m)
6
電線仕様-種別
ソフトンVCTF
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
[[ニ芯]]×2
電線仕様-太さ(mm2)
ソフトンVCFT1.25
注意
※受注生産品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする