曜日別特売
SES-4FLA フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m TRIENS 07458408

SES-4FLA フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m TRIENS 07458408
SES-4FLA フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m TRIENS 07458408
SES-4FLA フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m TRIENS 07458408
SES-4FLA フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m TRIENS 07458408
SES-4FLA フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m TRIENS 07458408

フォークリフト充電リール 3.5×4心×3mSES-4FLA

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07458408
品番
SES-4FLA
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安全設計です。
ケーブルを床につかず接続しやすい(FL+3500mmに設置した場合)
隣接した複数のケーブルをスッキリ収納できます。

用途
電動フォークリフトの充電用として。
注意
※ケーブルを全て引き出した状態でないと通電しません。
※分電盤から一次側施工コンセントまでの回路は必ず専用回路とし、高感度高速型20A漏電ブレーカー(15mA/0.1sec作動)を設置してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする