ハタヤリミテッド
コードマックXL 単相100V接地付 20m(ストッパーフリー)
CXD-F201QK
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07458950
品番
CXD-F201QK
参考基準価格(税別)
¥119,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
大型機器用の自動巻リールです。
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
ストッパーフリータイプです。
ソフトンケーブルVCT電線を使用しています。
用途
自動車生産ラインに。
生産工場に。
自動車・車輌整備に。
トラスコ品番
851-3617
セット内容
一次側電線1m
材質
ABS
幅(mm)
336
高さ(mm)
437
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
2P・15A・125Vアース付
コンセント形状
[[三芯]]
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
20
パイロットランプ
○
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
[[三芯]]×4
保護機能
○
電線仕様-太さ(mm
2
)
ソフトンVCT2.0
注意
※受注生産品