電池1個付き(DC36V)わすか2秒で切断可能ブラシレスモーター搭載高耐久・長寿命・メンテナンスフリー1チャージの最大切断本数はD13鉄筋約380本、D16鉄筋約250本を実現しました。エアバックをなくしたスリムなヘッドは、360度回転する為、幅狭箇所でも活躍します。リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。本体重量4.9KGのスリムボディです。実用充電19分、フル充電25分で業界最速の充電速度。