- 仕様
- ●CPU詳細:AMD Ryzen AI 5 330プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大8252MB(メイン・メモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 21.0kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 820Mグラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり:1920×1200、WUXGA、16:10、IPS、非光沢●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●バッテリ:50Whリチウムイオン(本体内蔵)●プロセッサーテクノロジー:AMD同時マルチ・スレッディング・テクノロジー、AMD Ryzen AI(最大 50 TOPS NPU)●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5-6400MHz SDRAM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI出力ポート×1、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD/映像出力対応)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約16.50mm × 358.9mm × 239.7mm●注意事項:1年間センドバック保証●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、Acerパソコン出張サポート案内●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth
- 電源
- 100V-240V、50/60Hz
- 本体質量(g)
- 約990
- 最大消費電力(W)
- 65
- 解像度
- 1920×1200
- スピーカー
- 内蔵ステレオ・スピーカー
- チップセット
- 非搭載
- キーボード
- あり:バックライト付きキーボード(100キー/日本語/Copilotキー搭載)
- ポインティングデバイス
- あり:マルチジェスチャー・タッチパッド
- Webカメラ
- 【フロント】フルHD IR Webカメラ(約207万画素、スライドカバー付き、Windows Hello顔認証対応)【リア】なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- なし
- 無線LAN
- IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6E準拠)
- USB
- 【左側面】USB 3.2ポート×2(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)【右側面】なし
- オフィスソフト
- なし