VG(Ci7/16G/256/無/Win11P/Of無/14.0WUXGA)PC-V1V50GMGHC9MZCYZY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07460447
品番
PC-V1V50GMGHC9MZCYZY
販売価格(税込)¥311,110
販売価格(税別)
¥282,827
仕様
●CPU詳細:Core i7-1355U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●SIM情報:なし●VCCI:VCCI-B対応●VRAM容量:16GB:最大8,153MB●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合IEC 62368-1適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0 WUXGA(IRカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ(LL)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●メモリタイプ:LPDDR5●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む))●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):313(W)×218(D)×17.5(H)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、及びプラグ等。リチウムイオン電池。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN
消費電力(W)
約4.3(メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています)
電源
AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)
約878
最大消費電力(W)
45
解像度
1920×1200ドット
スピーカー
内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine搭載、インテル ハイデフィニションオーディオ 準拠
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列
ポインティングデバイス
あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラ
フルHD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
なし
無線LAN
Wi-Fi 6E (2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USB
Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応 (パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフト
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする