LAVIE X14 X1475/NAS タイタニウムシルバーPC-X1475NAS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07461007
品番
PC-X1475NAS
販売価格(税込)¥537,095
販売価格(税別)
¥488,268
仕様
●CPU詳細:Core Ultra 7●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約18GB(メインメモリと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:添付のACアダプタは約150g(USB Type-Cケーブル含む)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(Ver.5.4)●その他節電関連:ロングバッテリーモード●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:12区分 10.5kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●ディスプレイサイズ:14.0型●ディスプレイ詳細:あり、14.0型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:赤外線顔認証(Windows Hello対応)●バッテリ:動画再生時 約30.1時間・アイドル時 約51.0時間●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:32GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード、デュアルチャネル対応)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.9mm×313mm×221mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、ACアダプタ(USB-C・小型軽量)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ、電源コード。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN
消費電力(W)
約2.8
電源
リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
本体質量(g)
1021
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1200ドット
スピーカー
内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボード
あり、キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー(Copilotキー付き)、JIS標準配列
ポインティングデバイス
あり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラ
あり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素、Windows Hello対応 赤外線顔認証搭載/ステレオマイク内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
約0.5
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LAN
Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
USB
USB Type-C[Thunderbolt 4/USB 40Gbps(USB4 Gen 3x2)]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2)]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフト
Microsoft 365 Personal (24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする