イトーキ
軽中量ボルトレスRL型 150kg<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
600
300
450
600
間口(mm)
900
900
1200
1500
1800
高さ(mm)
1500
1500
1800
2100
棚段数
3
3
4
5
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07505338
品番
ERL-15363-0
参考基準価格(税別)
¥45,680
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途
物品棚 RL型
耐荷重(kg/段)
150
色
グレー
棚段数(段)
3
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1500
タイプ
連増
板厚(mm)
35
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×600×1500
均等耐荷重(kg/段)
150
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません