ワイヤレスマイクロホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07520848
品番
ECM-W5
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

最大4chをケーブルレス接続で32bit float音声記録や24bit/96kHzに対応、マイク内部収録・カメラ内映像音声・カメラ内WAVファイルの3系統で保存。Bluetooth LE Audio対応ヘッドホンを使い収録時ワイヤレスでのモニタリング。独自の無線設計により見通し最大500mの伝送を可能に。オールインワン設計ですぐ使用が可能。高精細・高コントラストな画面をタッチとダイヤル両方で操作可能なほか、マイクとレシーバー両方に3.5mmモノラル外部マイク入力端子を搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする