呉竹
本格毛筆 携帯用筆ぺん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07578676
品番
DJ361-1
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
本格的な毛筆で書きやすく、携帯にも便利です。
材質
本体:PP/キャップ:PP/尾栓:PP/ぺん先:PEs
寸法(mm)
144×13
質量(g)
9
有効距離(m)
筆記:150~250
インク
水性染料インキ