ウルトラダウニー クールコットン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4個)
トラスコ品番
580-2349
注文コード
07604419
品番
409729
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

アメリカで人気の柔軟剤。
やさしい香りが衣類を包みます。

用途
衣類の柔軟仕上に。
トラスコ品番
580-2349
容量(mL)
3060
使用の目安
水65Lに対してキャップ内の一番下の線まで(約25ml)
香り
リネンコットン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする