ウッドワン
棚板 Ecoサイズ 3面化粧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
1セット(2枚)
¥9,698
1枚
¥5,298
奥行(mm)
300
300
450
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07620002
品番
OFB3321-9-G3
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
910mmモジュール 柱角105mm 両面ボード貼り
壁内々780mmに最適ジャストカット
棚柱5mmを両側に配置しても3mmのクリアランス
色
ウォームグレー色
奥行(mm)
300
仕様
3面化粧(表裏+前コバ)
長さ(mm)
767
厚さ(mm)
20
注意
※棚受けレールセットと合わせてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません