OFB3322-9-G3 棚板 Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン 07622041

OFB3322-9-G3 棚板 Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン 07622041
OFB3322-9-G3 棚板 Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン 07622041

棚板 Ecoサイズ 3面化粧

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
奥行(mm)300
内容量1セット(2枚)注文コード07622041品番OFB3322-9-G3
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

910mmモジュール 柱角105mm 両面ボード貼り
壁内々780mmに最適ジャストカット
棚柱5mmを両側に配置しても3mmのクリアランス

色
ウォームグレー色
奥行(mm)
300
仕様
3面化粧(表裏+前コバ)
長さ(mm)
767
厚さ(mm)
20
注意
※棚受けレールセットと合わせてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする