スコッチティント 窓用フィルム Nanoシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
トラスコ品番
828-2570
注文コード
07623362
品番
NANOFGLU 1270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800
トラスコ品番
828-2570
幅(mm)
1270
長さ(m)
30
幅(m)
1.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする