ファサラ ガラスフィルム イルミナ シームレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4枚)
トラスコ品番
535-0089
注文コード
07623712
品番
SH2SSIM-W2 1524 mm x 3 m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

昨今のガラスの大型化トレンドに伴い、繋ぎ目のなく一枚で広い面をカバーできる大判広幅タイプのラインナップです。
人気のドットグラデーションをベースに、閉塞感を出さずにしっかりとプライバシー性を確保できる製品設計となっており3mの高さのガラスにもフィルムの継貼りをすることなく1枚で施工することが可能となり、空間デザインのクオリティを向上することができます。

用途
建物の外壁ガラス、内装パーティションの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット用。
トラスコ品番
535-0089
仕様
昨今のガラスの大型化トレンドに伴い、繋ぎ目のなく一枚で広い面をカバーできる大判広幅タイプのラインナップです。
色
ホワイト
長さ(m)
3
幅(m)
1.524
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする