32-5587 接客トレーL(高さ20mm×幅300mm×奥行200mm) タカ印(ササガワ) 07675451

32-5587 接客トレーL(高さ20mm×幅300mm×奥行200mm) タカ印(ササガワ) 07675451
32-5587 接客トレーL(高さ20mm×幅300mm×奥行200mm) タカ印(ササガワ) 07675451
32-5587 接客トレーL(高さ20mm×幅300mm×奥行200mm) タカ印(ササガワ) 07675451
32-5587 接客トレーL(高さ20mm×幅300mm×奥行200mm) タカ印(ササガワ) 07675451
32-5587 接客トレーL(高さ20mm×幅300mm×奥行200mm) タカ印(ササガワ) 07675451

接客トレーL(高さ20mm×幅300mm×奥行200mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷代引不可6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07675451
品番
32-5587
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

やや大きめの接客トレイです。裏面には紙が貼ってあり、フロッキー加工がされた布張り製になります。

用途
店舗ディスプレイや催事、展示会、撮影、ご自宅でお使いいただけます。メガネや大きめのアクセサリーなどもまとめて置ける、ゆとりのあるサイズです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする