32-5583 接客トレーS(高さ20mm×幅200mm×奥行150mm) タカ印(ササガワ) 07675478

32-5583 接客トレーS(高さ20mm×幅200mm×奥行150mm) タカ印(ササガワ) 07675478
32-5583 接客トレーS(高さ20mm×幅200mm×奥行150mm) タカ印(ササガワ) 07675478
32-5583 接客トレーS(高さ20mm×幅200mm×奥行150mm) タカ印(ササガワ) 07675478
32-5583 接客トレーS(高さ20mm×幅200mm×奥行150mm) タカ印(ササガワ) 07675478
32-5583 接客トレーS(高さ20mm×幅200mm×奥行150mm) タカ印(ササガワ) 07675478

接客トレーS(高さ20mm×幅200mm×奥行150mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷代引不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07675478
品番
32-5583
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

手軽に使える大きさの接客トレイです。裏面には紙が貼ってあり、フロッキー加工がされた布張り製になります。

用途
店舗ディスプレイや催事、展示会、撮影、ご自宅でお使いいただけます。コンパクトで扱いやすく、リングやピアスなどを置くのに便利なサイズです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする