BS-DCCPT-2464J-0.2m 【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 bitstrong(ビットストロング) 07677122

BS-DCCPT-2464J-0.2m 【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 bitstrong(ビットストロング) 07677122
BS-DCCPT-2464J-0.2m 【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 bitstrong(ビットストロング) 07677122

【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型BS-DCCPT-2464J-0.2m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(1本)
注文コード
07677122
品番
BS-DCCPT-2464J-0.2m
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

・DCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。
・プラグタイプは、ストレート型とL型をラインアップしています。
・2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。耐熱性・難燃性を備え、保護シースにより耐久性・安全性に配慮した扱いやすいケーブルです。
・ケーブルサイズは20AWG、16AWGの2タイプをラインアップしています。
・【20AWG】UL2464規格準拠、約0.5sq。赤・黒の2芯ケーブル仕様です。
・【16AWG】約1.25sqの極太ケーブルを採用。許容電流が大きく、茶・青の2芯ケーブル仕様です。
・長さはいずれも20cm。電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。

用途
DC5V~24V対応、防犯カメラ、LED照明、産業機器・電子工作、DIY電装の電源接続など
注意
※20AWGはUL2464規格準拠品です。16AWGはUL2464規格準拠品ではありません。
※許容電流は使用条件により異なる場合があります。接続する機器の仕様をご確認のうえ、定格範囲内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする