園芸のシャベルをモチーフにしたハンドルは疲れにくく持ちやすい
優しいR形状のハンドルは、園芸のシャベルをモチーフに作られました。
長い時間握っても疲れにくく、力が入りやすい形状になっています。
また、質感の違う革風のストラップは高級感を与えるほか、ワインレッドのカラーがおしゃれなアクセントに。
もちろん使わないときは、掛けて収納しておくことができます。
ヘッドが多段階に動くのでシート両面を使ってお掃除できます
多段階に動くヘッドで、モップ一面のみならず表面、裏面を使うことができます。
表面が汚れても裏面を使うことができるので、効率的にお掃除ができます。
また高い場所など掃除したい箇所に合わせて、ヘッドの角度を調節して使用できます。
替えのシートは市販品でOK
お買上げ時にシート1枚(緑色)付属しています。
替えのシートは市販品を使用して頂くことができます。稀にサイズが合わない場合がありますので、替えのシートをご購入の際は、必ず本体のサイズをご確認下さい。
別売の伸縮ポール併用でベッドの下や玄関のお掃除にも
約103cmまで伸びる別売の伸縮ポールを使えば、エアコン上部や照明の裏側など高い場所のお掃除もラクに行えます。
伸縮ポールの先端に特殊プラスチックを使用することで、カチッとはめる爪を無くし、簡単に脱着できます。
この伸縮ポールは、他にも同じシリーズの商品と併用して使うことができるので、これ1本でお掃除の幅が広がります。