曜日別特売
CV-3530 35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ 07694346

CV-3530 35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ 07694346
CV-3530 35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ 07694346

35cm循環送風機 風太郎

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード07694346品番CV-3530
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。

付属品
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個
角パイプ取付金具(50mm)、2個
ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個
U字ボルト、4個(ナット16個)
用途空気の送風や循環電源(V)三相200(50/60Hz)ハネ径(cm)35風速(m/min)175/192(50/60Hz)風量(m3/min)71/78(50/60Hz)仕様電源コード、VCTF0.75sq白・黒・赤・緑(アース)アースリード線先端は内径4.2丸端子付回転数(min-1[r.p.m])1320/1550(50/60Hz)運転方式強運転のみトラスコ品番432-1154質量(kg)6.8アイボリー材質(本体)PP電流(A)0.25/0.20(50/60Hz)消費電力(W)50/45(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)材質(羽根)アルミ+粉体塗装アズワン品番64-7672-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07694321
2019-08-19
用途: 作業場の風循環
製造業

風量が思ったより少なかったのが残念。軽量で吊るして使えるのは良い。

対象商品 : 07694321
2018-11-28
用途: 豆の乾燥
農・林・水産業

音は静かですが、風力が、表示の数値が他の製品より高いので期待していましたが扇風機と変わりませんでした。

対象商品 : 07694321
2017-05-24
用途: 工場内の排気、及び空気循環

強弱と2段階あるが、強でも風量は弱いです、
音は静かですから、もう少し強めの風量が欲しい。

対象商品 : 07694321
2015-04-28
用途: ビニールハウス内の循環扇
農・林・水産業

冬は暖房ムラを解消するために、夏は上部に溜まった熱風を強制排出するために使ってます。タイマースイッチや、温度センサースイッチに連動させて使ってます。全閉型モーターとのことで、多少の農薬がかかろうが、結露した雫が降りかかろうが安心。

対象商品 : 07694346
2013-02-16
用途: ハウスの換気

音も静かですネットの網目を蜂が通れない大きさにしてもらいたいですね.保護回路が付いてれば最高

2が参考にしています
対象商品 : 07694321
2013-02-25
用途: 農業ハウスの空気循環
農・林・水産業

湿気にも強くハウス内の空気循環にとても重宝しています。また、100Vなので、簡易タイマーが、使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 07694321
2018-11-26
用途: 作物の凍結防止
農・林・水産業

ハウスの換気および空気の循環に使用すのでこれは羽が大きいために、思っていたより湿気が早くとれる

1が参考にしています
対象商品 : 07694321
2014-07-14
用途: 冷気対策
テーエス運輸株式会社

思ったより風力が弱い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする