曜日別特売
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911

WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911
WEX-3000AX4/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872911

無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書注文コード07872911品番WEX-3000AX4/D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D

周波数範囲
無線LAN:5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)
W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
セキュリティ
有線LAN:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)、無線LAN:WPA3 Personal、WPA2 Personal
WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal
WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
伝送速度
有線LAN:LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3
INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
アンテナ方式
無線LAN:内蔵アンテナ:
5GHz:2本
2.4GHz:2本
(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)
アンテナ内蔵アンテナ付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様【ネット脅威ブロッカー】ネット脅威ブロッカー2 プレミアム質量(g)約370(製品本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.3(最大)適合規格VCCI Class B端子形状有線LAN:RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×174×73機能有線LAN:回線自動判別切替機能準拠規格(最大転送速度)無線LAN:5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%モード【アセスモード】無線LAN:インフラストラクチャーモードIP取得方法【WAN側】有線LAN:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。伝送方法無線LAN:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
注意
※本製品は屋内使用に限ります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする