GWSLD0440A160 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050996

GWSLD0440A160 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050996
GWSLD0440A160 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050996

Gコート ステップフリーロングストレートドリルGWSLD0440A160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はドリル径・全長など148種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.4
全長(mm)
160
注文コード
08050996
品番
GWSLD0440A160
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途
深穴加工
ドリル径(Φmm)
4.4
溝長(mm)
100
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
4.4
トラスコ品番
665-3481
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
給油方式
外部
ドリル先端角度(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする