HiKOKI(ハイコーキ)
キャスタ(Y-65)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
部品名称
キャスタ(A)ストッパ付
キャスタ(A)ストッパ付
キャスタ(B)ストッパ無し
キャスタ組(4入)Y-100形
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08094926
品番
974673
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
部品名称
キャスタ(A)ストッパ付
ストッパー
付
適合機種
CT8FA、CT8F、T-1000B、PF90FA、CB65F、CB75F、CB75FA
最大荷重(kg)
200(4個1組)
タイヤ外径(mm)
63
くわえ幅(mm)
50~87
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。