キャスタ(Y-65)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
部品名称キャスタ組(4入)Y-100形
内容量1個注文コード08099905品番974672
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
部品名称
キャスタ組(4入)Y-100形
ストッパー
付×2個、無×2個
適合機種
CT8FA、CT8F、T-1000B、PF90FA、CB65F、CB75F、CB75FA
最大荷重(kg)
200(4個1組)
タイヤ外径(mm)
63
くわえ幅(mm)
50~87
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする