曜日別特売
27cm 18-8(SUS304) ミキシングボール TKG 08212407

18-8(SUS304) ミキシングボール

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード08212407品番27cm
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
板厚(mm)0.6材質ステンレス18-8(SUS304)深さ(mm)105最大内径(Φmm)270サイズ(cm)27使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0255-0207TKG品番(2017)6-0235-0307
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 調理時
医療・福祉・介護関連業

食材を混ぜるとき、そこまでしっかりと混ぜることができ使いやすかった

2024-11-29
用途: 調味料等の計量
製造業

小さめサイズで取り扱いが楽なところが気に入りました。片手で楽に持てるサイズなのがいいですね。

対象商品 : 08212373
2024-03-23
用途: 食パンの製造
合同会社物理工学研究社製造業

ステンレスが肉厚のようで外周縁の加工が洗いやすい形状になっておりカビの発生が抑えられる形状です。

対象商品 : 08212391
2023-11-06
用途: 料理時
Fusible飲食業

頑丈な質感で扱いやすく、全部このシリーズで揃えたくなりました。

対象商品 : 08212407
2023-11-22
用途: ながしそうめん
あおぎりこども園教育・研究機関

ザルとセットでそうめんの水洗いと運搬に使います。季節ものとして年1回使います。

対象商品 : 08212407
2021-05-29
用途: 料理全般の下拵えの手助けに
その他業種

野菜等の洗いに、お好み焼き・天ぷら等の粉ものの混ぜなどとても重宝しています。サイズも揃えたいほど、しっかりした素材のボールです。

対象商品 : 08212373
2018-03-02
用途: 石鹸作り
教育・研究機関

とてもしっかりしていて、丈夫なので、石鹸作りに向いていてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08212382
2016-10-06
用途: 家庭で普通に料理用に使用

使いやすいので満足いたしております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする