イスカル
チップ 22IR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
0.22
注文コード
08232016
品番
22IR7UN IC908
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.22
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応