曜日別特売
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08232020

- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08232020
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08232020
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08232020
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08232020
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08232020
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08232020
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08232020

マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(42枚)
サイズSSSS
内容量1袋(42枚)注文コード08232020品番-
参考基準価格(税別)¥2,819販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
サイズ
SSSS
適合種別
超小型犬・子犬
適応胴囲(cm)
10~25
適応体重(kg)
1.0~2.5
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08231916
2025-07-25
用途: ペット
サービス業

サイズ調べピッタリでした
分厚くゴワゴワなくフィットしてるので犬も嫌がらずに着用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする