サンプル画像
サンコー(三甲)
サンボックスJH50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08244970
品番
20500000GLMAZGLMES
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
PP
色
グレー/Bグレー
容量(L)
50.2
ネスティング高さ(mm)
127
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×420×247
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
480
コンテナ種類
格子リブ
フタの有無
無
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
232
有効内寸法・幅(mm)
485
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600