曜日別特売
SCS3AX-14CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーション 08248418

SCS3AX-14CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーション 08248418
SCS3AX-14CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーション 08248418
SCS3AX-14CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーション 08248418
SCS3AX-14CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーション 08248418
SCS3AX-14CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーション 08248418

シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08248418品番SCS3AX-14CL
参考基準価格(税別)¥572,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする