曜日別特売
B50-0512 ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCO 08332037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B50-0512 ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCO 08332037
B50-0512 ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCO 08332037

ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(85個)
呼径×L(mm)M5×12
M5×12
M5×8
M5×10
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×20
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M4×25
M4×30
M4×40
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
ねじピッチp(mm)0.8
内容量1パック(85個)注文コード08332037品番B50-0512
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き

頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴ねじピッチp(mm)0.8トラスコ品番159-4435質量(g)220.49寸法B(mm)1.7寸法D2(Φmm)8.5種類P=3(SW+JIS W組込)寸法D1(mm)12.0寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3JIS規格JIS-B1188規格品寸法k(mm)3.3適合ドライバー(+)No.2呼径×L(mm)M5×12頭部径dk(mm)Φ9.0強度区分4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08332037
2008-10-08
用途: サンプル製品作成

問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする