曜日別特売
TKS-S51F コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO 08337743

 

TKS-S51F コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO 08337743
TKS-S51F コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO 08337743

コーススレッドスクリュー (ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(40本)
ねじ径d3.8
ねじの呼びM3.8
内容量1パック(40本)注文コード08337743品番TKS-S51F
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

保持力はくぎの約5倍。
ステンレスで耐久性に優れています。
フレキ頭でくい込み抜群。

用途主に木材に使用します。ねじの呼びM3.8ねじ径d3.8寸法L(mm)51ねじ部長さ(mm)45ビットNoNo.2仕様全ネジトラスコ品番275-3154材質(本体)ステンレス(SUS410)質量(g)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08337743
2022-12-20
用途: 梱包作業に

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 08337804
2020-05-29
用途: 留め金具
株式会社エス・シー・エム卸売・小売業

しっかりと食い込み、グリップ力も問題ない。
芯もしっかり太目で安心して使える。

対象商品 : 08337743
2018-11-25
用途: 木製の室外テーブルの組み立て
電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使えました
店で買うと字が小さくて探すのが大変ですがパソコンだと字が見やすくたすかります。

対象商品 : 08337865
2018-07-21
用途: 木材の固定
エーザイ株式会社製造業

写真では、先端から2/3あたりまでネジを切っていますが、届いた商品は全長に渡ってネジを切ったものでした。木材同士を固定するのには向かないものです。
写真を見て買ったのに、残念でなりません!

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
こちらの製品画像がメーカーにも現在の画像しかご用意できず、代表画像での登録となっております。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
画像手配出来次第、画像差替に努めて参ります。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 08337707
2015-08-17
用途: 外部デッキ床・壁に使用
朝日不動産商事株式会社

価格に満足
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
3495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする