曜日別特売
ABV-4555-6 M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395817

 

ABV-4555-6 M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395817
ABV-4555-6 M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395817
ABV-4555-6 M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395817

M6 45°ブラケット 4555 タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08395817品番ABV-4555-6
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

M6規格、角度付ブラケット

用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08395817
2021-08-26
用途: 樹脂ボートの45度、135度の接着
いのうえ診療所サービス業

海水環境で、上記樹脂ボートを使用するために、ステンレスかアルミの製品を探していたところ、ピッタリのものが見つかり助かりました。またお願いしたいと思います。

対象商品 : 08395817
2021-06-16
用途: 電気工事
田中電気株式会社建設業・工事業

少し傾けて照明器具を取り付けるために使用。ちょうどいい感じに傾いた。

対象商品 : 08395817
2020-04-29
用途: ステーアンカー

ABV-13555-6と組み合わせて使っています。こうするとネジ穴がぷったりになります。さすがモノタロウさん取り扱いなのでバリなどの問題もありません。

対象商品 : 08395817
2019-08-31
用途: コーナー(二等辺三角形の底辺)に棒を渡すのに使いました

穴の間隔が30ミリでしたのでU型フックがピッタリつきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする